text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inelară cu capăt dublu VDE 2 E 15 mm


Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi, Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Cod Articol
Lungime (mm) 215
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 215
Protecție de izolare 1000 V Da
Cu manivelă Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 15
Model cu o singură cheie Da
Model cu scântei scăzute Nu
Modelul semilună Nu
Model cu clichet Nu
Model deschis Nu
Marca Gedore
Model VDE 2 E
Type Single End Ring Spanner

Descriere

Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi, Izolație VDE până la 1000 V, conform EN 60900/IEC 60900, izolație Check-Tool cu două straturi

Numerele articolelor

Cod Articol G3101.150.001
EAN 4010886603659
UBB 203120579776
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6036510

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.