text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie inel semilună 304 19 x 22 mm lungime 230 mm CV-oțel cromat


GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Specialiști în spații înguste, Pentru lucrul în zone extrem de greu accesibile

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 230
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 22
Cheie de dimensiuni mici (mm) 19
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Înălțimea capului mică (mm) 10
Înălțimea capului mare (mm) 10.5
Modelul semilună Da
Lățimea capului mică (mm) 28
Lățimea capului mare (mm) 32.5
Model cu clichet Nu
Număr de vârfuri 12
Model deschis Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 270
Model 304
Type Half Moon Ring Spanner

Descriere

GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Specialiști în spații înguste, Pentru lucrul în zone extrem de greu accesibile

Numerele articolelor

Cod Articol G2167.019.022
EAN 4010886647059
UBB 240120081080
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 6470550

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.