text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică SE 9 x 12 20-100 nm

Numer artykułu 0R448870
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 730
Lungime totală (mm) 369.5
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specyfikacje

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 730
Lungime totală (mm) 369.5
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 9x12 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['20.000', '100.000']
Lățimea capului (mm) 24
Dimensiunea conexiunii (mm) 9
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 19
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 4100-01
Type Torque Wrench

Opis

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Incl. certificat de testare trasabil, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (9x12 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic negru ergonomic și comod cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scară micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Indicator de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).

Numery artykułów

Numer artykułu 0R448870
EAN 4002805410011
UBB 500642437809
UNSPSC 27111715
Artykuł producenta nr 7600210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.