Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
7P812766
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
Gedore Cheie dinamometrică SE 9 x 12 2-25 nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
7P812766
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
320
Lungime totală (mm)
273
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
320
Lungime totală (mm)
273
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['5.000', '25.000']
Lățimea capului (mm)
22
Dimensiunea conexiunii (mm)
9
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
18.5
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4101-02
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 5 - 25 N-m / 3,7 - 18 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, ajustată la o abatere maximă admisă de +/-3% și, prin urmare, cu o precizie mai mare decât +/-4% prevăzut de standard, Incl. certificat de testare trasabil, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (9x12 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic negru ergonomic și comod cu ajutor de calibrare, Scară dublă N-m și lbf-ft sub o fereastră cu efect de lupă, Cu scară micrometrică pentru scala principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului, Indicator de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).
Numerele articolelor
Cod Articol
7P812766
EAN
4002805927120
UBB
500642437494
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1646192