text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică DMUK 300 1/2 inch 60-300 Nm

Cod Articol 8F474706
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1623
Lungime totală (mm) 619.6
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1623
Lungime totală (mm) 619.6
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['60.000', '300.000']
Lățimea capului (mm) 42.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 22
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model DMUK 300
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 60 - 300 N-m / 45 - 220 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Pentru strângere direcțională controlată, Cu clichet reversibil de 1/2", Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cap de clichet zincat și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scara principală N-m și scara auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Prevăzut pentru setare rapidă cu cheie hexagonală Allen, neinclusă, Sistem securizat de reglare/setare

Numerele articolelor

Cod Articol 8F474706
EAN 4002805931462
UBB 500642443823
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641348
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.