Chei dinamometrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
1R634633
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
Gedore Cheie dinamometrică DMUK 100 1/2 inch 20-100 Nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
1R634633
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1232
Lungime totală (mm)
437.7
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1232
Lungime totală (mm)
437.7
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['20.000', '100.000']
Lățimea capului (mm)
42.5
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
22
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
DMUK 100
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu acționare pătrată pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Pentru strângere direcțională controlată, Cu clichet reversibil de 1/2", Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cap de clichet zincat și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scara principală N-m și scara auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Prevăzut pentru setare rapidă cu cheie hexagonală Allen, neinclusă, Sistem securizat de reglare/setare
Numerele articolelor
Cod Articol
1R634633
EAN
4002805931448
UBB
500642443419
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2641305