text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Gedore Cheie dinamometrică DMSE 300 60-300 Nm 14 x 18 mm

Cod Articol 0S937565
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1400
Lungime totală (mm) 590.4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1400
Lungime totală (mm) 590.4
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 14x18 mm
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 60
Lățimea capului (mm) 27.5
Dimensiunea conexiunii (mm) 14
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model DMSE 300
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 0S937565
EAN 4002805931561
UBB 500642443096
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641488
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.