Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4O824911
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
Gedore Cheie dinamometrică DMSE 150 30-150 Nm 9 x 12 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4O824911
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1160
Lungime totală (mm)
489.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1160
Lungime totală (mm)
489.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
9x12 mm
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['30.000', '150.000']
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
10
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
DMSE 150
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 30 - 150 N m / 22 - 110 lbf ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu cavitate dreptunghiulară pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cavitate dreptunghiulară zincată (9x12 mm) și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scara principală N-m și scara auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului wante, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Sistem securizat de reglare/setare, Gabarit de adâncime din fabrică: 17,5 mm (9x12 mm), Funcționare numai cu fitinguri cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și mufă).
Numerele articolelor
Cod Articol
4O824911
EAN
4002805931547
UBB
500642442676
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2641453