text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică DMK 550 3/4 inch 110-550 Nm


Cikkszám 7D916869
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3940
Lungime totală (mm) 953.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 3940
Lungime totală (mm) 953.2
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['110.000', '550.000']
Lățimea capului (mm) 69
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 1
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 38
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Codul mărfurilor 82041100
Model DMK 550
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 7D916869
EAN 4002805931417
UBB 500632577572
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz 2641275
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.