text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică DMK 100 1/2 inch 20-100 Nm


Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai uzual de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasab

Cod Articol 8P650397
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1250
Lungime totală (mm) 424
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1250
Lungime totală (mm) 424
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['20.000', '100.000']
Lățimea capului (mm) 44
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 0.5
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 38.5
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model DMK 100
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai uzual de 20 - 100 N-m / 15 - 75 lbf-ft, Cheie dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat și cu angrenaj pătrat pentru industrie și meserii, Caracteristici: Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precisă decât +/- 4 % cerută de standard, Pentru strângere bidirecțională controlată, Modele DMK: Pătrat interschimbabil cu cap ciupercă de 1/2" cu eliberare prin buton și mecanism de blocare cu bilă. De la modelul nr. DMK 400 cu pătrat de 3/4" cu deschidere prin împingere și mecanism de blocare cu știft, Construcție robustă din oțel tubular lăcuit, cu cap de clichet zincat și piese din plastic de calitate superioară, Mâner din plastic cu formă ergonomică și ajutor de calibrare, Comutare între scala principală N-m și scala auxiliară lbf-ft pentru a evita erorile de citire la setarea cuplului dorit, Cu scală micrometrică pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare, Sistemul de eliberare declanșează un semnal tactil și sonor, Sistem ergonomic pentru reglarea cuplului cu simbol de referință, Dispoziție pentru setare rapidă cu cheie hexagonală Allen, neinclusă, Sistem securizat de reglare / setare

Numerele articolelor

Cod Articol 8P650397
EAN 4002805931370
UBB 500632576749
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 2641232
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.