Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
4W011024
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
Gedore Cheie dinamometrică 8581-01 1 inch 600-1500 Nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4W011024
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
10800
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
10800
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['600.000', '1500.000']
Lățimea capului (mm)
60
Dimensiunea conexiunii (mm)
25
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
25
Diviziunea scării de precizie (Nm)
25
Potrivit pentru prelungire
Da
Cu extensie
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
40
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8581-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 600 - 1500 N-m, Pentru utilizare în aproape toate domeniile de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Acționare pătrată de 1" cu mecanism de blocare cu știft DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară unică cu o gradație de 25 N-m, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistentă, foarte prietenoasă cu atelierul, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât angrenajul pătrat, cât și pivotul se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului., Mecanism cu două pârghii pentru performanțe maxime de tăiere, Lanț de pârghii forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului
Numerele articolelor
Cod Articol
4W011024
EAN
4002805930786
UBB
500642477813
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
2311267