text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică 8574-10 3/4 inch 110-550 Nm

Cod Articol 6W308749
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 2900
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 2900
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['110.000', '550.000']
Lățimea capului (mm) 45
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8574-10
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în cea mai comună gamă de 110 - 550 N-m / 80 - 400 lbf-ft, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, 3/4" acționare pătrată cu mecanism de blocare cu știft DIN 3120 - B 20, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu o gradație de 10 N-m și 10 lbf-ft, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistentă, foarte prietenoasă cu atelierul, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât angrenajul pătrat, cât și pivotul se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț cu pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată

Numerele articolelor

Cod Articol 6W308749
EAN 4002805921531
UBB 500642474273
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1427156
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.