text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică 8571-01 3/4 inch 520-1000 Nm

Cod Articol 1Q878600
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 4250
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 4250
Lungime totală (mm) 812
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['520.000', '1000.000']
Lățimea capului (mm) 45
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 10
Diviziunea scării de precizie (Nm) 10
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 35
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8571-01
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q878600
EAN 4002805857113
UBB 500642471873
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7694010
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.