text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică 8564-01 1 inch 750-2000 Nm

Cod Articol 1G626975
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 12000
Lungime totală (mm) 932
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Cu semnal sonor Da

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 12000
Lungime totală (mm) 932
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['750.000', '2000.000']
Lățimea capului (mm) 60
Dimensiunea conexiunii (mm) 25
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 50
Diviziunea scării de precizie (Nm) 50
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 40
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8564-01
Type Torque Wrench

Numerele articolelor

Cod Articol 1G626975
EAN 4002805856413
UBB 500642465289
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7695250
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.