text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie dinamometrică 8561-01 1/2 inch 25-120 Nm

Cod Articol 5R173251
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1500
Lungime totală (mm) 462
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 1500
Lungime totală (mm) 462
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['25.000', '120.000']
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Potrivit pentru prelungire Da
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 8561-01
Type Torque Wrench

Descriere

All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load

Numerele articolelor

Cod Articol 5R173251
EAN 4002805856116
UBB 500642462054
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7683320
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.