text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Gedore Cheie dinamometrică 8560-01 3/8 inch 8-40 Nm

Cod Articol 2O595930
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 848
Lungime totală (mm) 338
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 848
Lungime totală (mm) 338
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['8.000', '40.000']
Lățimea capului (mm) 35
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Reglarea dimensiunii treptei (Nm) 5
Diviziunea scării de precizie (Nm) 5
Cu extensie Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 30
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Codul mărfurilor
Model 8560-01
Type Torque Wrench

Descriere

Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 8 - 40 N-m / 70 - 350 lbf-in, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Angrenaj pătrat de 3/8" cu mecanism de blocare cu știft DIN 3120 - A 20, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu o gradație de 5 N-m și 50 lbf-in, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistentă, foarte prietenoasă cu atelierul, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât angrenajul pătrat, cât și pivotul se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț cu pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată

Numerele articolelor

Cod Articol 2O595930
EAN 4002805856017
UBB 500642461064
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 7682000
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.