Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
7N767659
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
Gedore Cheie dinamometrică 8554-01 1/4 inch 6-30 Nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
7N767659
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
850
Lungime totală (mm)
268
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
850
Lungime totală (mm)
268
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['6.000', '30.000']
Lățimea capului (mm)
30
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
1
Diviziunea scării de precizie (Nm)
1
Cu extensie
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
30
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8554-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
All-metal design made of high-strength aluminium alloy. With fixed square drive. With comfortable aluminium handle. Clockwise ratcheting. Combined double Nm and lbf.ft/lbf.in scale. Lightweight metal housing. Loaded parts made of special steel. Audible and tactile release signal when pre-set torque reached. Ergonomic adjusting button for fast setting. Calibrated to a release accuracy of ± 3 % of the tolerance of the set scale value. No shifts in value or impact on accuracy from using both hands or using off-handle (as with conventional torque spanners), since both square drive and pivot point are on a single axis for increased safety. Extensible to reduce work load
Numerele articolelor
Cod Articol
7N767659
EAN
4002805855409
UBB
500642459423
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7775440