Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6X483560
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
Gedore Cheie dinamometrică 753-11 1/4 inch 2.5-12 Nm
Adăugați în catalog
Cod Articol
6X483560
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
550
Lungime totală (mm)
211
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
550
Lungime totală (mm)
211
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['2.500', '12.000']
Lățimea capului (mm)
28.5
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Reglarea dimensiunii treptei (Nm)
5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.05
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
28
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
753-11
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul cel mai comun 2,5 - 12 N-m / 22,5 - 106 lbf-in, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Cheie dinamometrică cu acționare pătrată de 1/4" cu blocare cu bilă DIN 3120 - A 6. 3 similar cu ISO 1174, pentru strângere controlată cu mâna dreaptă, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Carcasă ușoară din plastic, fabricată din poliamidă de înaltă calitate, ranforsată cu fibră de sticlă, cu mâner soft-grip, Scară dublă cu o gradație de 0,5 N-m și 5 lbf-in, Scară micrometrică suplimentară pentru setarea valorilor intermediare cu N-m, gradații de 0,05 N-m, Fereastră cu efect de lupă, Butonul de blocare permite blocarea sigură a setării cuplului, Domeniul de livrare: Cheie dinamometrică Typ MINI, Cu certificat conform DIN EN ISO 6789:2017 Tip II, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale
Numerele articolelor
Cod Articol
6X483560
EAN
4002805929063
UBB
500642426836
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1957694