text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie de roată pentru camioane 24 x 27 mm


GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Vă rugăm să comandați separat bara tommy 27 D, Vă rugăm să comandați separat știftul rotativ 27 D

Referência G2508.024.027
Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 405
Lungime (mm) 400
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Embalado por 1

Especificações

Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 405
Lungime (mm) 400
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 27
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Lățimea capului mică (mm) 36
Lățimea capului mare (mm) 40
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Da
Lățimea cheii 1 (mm) 24
Lățimea cheii 2 (mm) 27
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1100
Codul mărfurilor 8204200000
Type Wheel Wrench

Descrição

GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Vă rugăm să comandați separat bara tommy 27 D, Vă rugăm să comandați separat știftul rotativ 27 D

Números do artigo

Referência G2508.024.027
EAN 4010886622520
UBB 203232949404
UNSPSC 27111714
Artigo do fabricante nr 6225240
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.