text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Cheie cu două capete 626 lățime pe flanșe 14 x 15 mm L 145 mm solid bor


Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 145
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 145
Cu unghi drept Nu
Potrivit pentru șuruburi hexagonale Da
Dimensiunea cheii mari (mm) 15
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Lățimea capului mică (mm) 20
Lățimea capului mare (mm) 21
Adâncimea cheii mică (mm) 11.5
Adâncime mare a cheii (mm) 13
Cu bară tommy Da
Potrivită pentru bara Tommy Da
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 135
Codul mărfurilor 8204200000
Type Socket Spanner

Descriere

Cu arbore hexagonal și găuri pentru rotire, fie cu o cheie, fie cu o bară (626 S / 26 RS-626 S, vezi tabelul, vă rugăm să comandați separat), Dimensiuni 6x7 și 8x9 mm fără gaură, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2458.014.015
EAN 4010886652572
UBB 240120087368
UNSPSC 27111708
Nr. articol producător 6525710

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.