Chei combinate cu inel clichet interior
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
8F297350
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
Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 24 mm lungime 325 mm invers
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
8F297350
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
449
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
325
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
24
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
449
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
24
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
52.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
48
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
7.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
14.8
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
7 UR 24
Type
Combination Ratchet Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F297350
EAN
4010886889473
UBB
500642408859
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
2297396