Chei combinate cu inel clichet interior
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
3H657132
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
Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 21 mm lungime 274 mm invers
Adăugați în catalog
Cod Articol
3H657132
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
264
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
274
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
21
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
264
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
21
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
45.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
40
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
6.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
12.5
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
7 UR 21
Type
Combination Ratchet Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Inel decalat cu 13° față de arbore, profil UD, Unghi de lucru de 7° de la 8 la 15 mm și de 6° de la 16 la 24 mm, Pentru slăbire cu clichet și strângere rapidă, cu schimbare de pârghie, Transfer de cuplu ridicat, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Profil gol confortabil la prindere, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder
Numerele articolelor
Cod Articol
3H657132
EAN
4010886889459
UBB
500642408446
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
2244500