text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 UR lățime pe platane 17 mm lungime 225 mm invers


Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 166
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 225
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 17
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 166
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 38
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 33.6
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10.6
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore

Descriere

Reversible. CV steel. Matt chrome-plated. Jaw position 15°, ring end angled at 13°. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 24 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2115.170.001
EAN 4010886889442
UBB 500503854548
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297345

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.