Chei combinate cu inel clichet interior
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule de mână
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
G2111
G2111.090.001
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
Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 9 mm lungime 150 mm drept
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
42
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime (mm)
150
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
9
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
42
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
9
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
21.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
19.3
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
3.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
7.3
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Greutate pe bucată (g)
40
Codul mărfurilor
8204110000
Model
7 R 9
Type
Combination Ratchet Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer de cuplu ridicat, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE-vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, Inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel decalat cu 13° față de ax, reversibil
Numerele articolelor
Cod Articol
G2111.090.001
EAN
4010886889145
UBB
500501918030
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
2297078
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați