Chei combinate cu inel clichet interior
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
Chei de mână
Chei combinate
Chei combinate cu inel clichet interior
1K271091
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
Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 34 mm lungime 449 mm straigh
Adăugați în catalog
Cod Articol
1K271091
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
1011
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime (mm)
449
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
34
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
1011
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu manivelă
Nu
Model cu scântei scăzute
Nu
Cu bară tommy
Nu
Potrivită pentru bara Tommy
Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm)
34
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm)
72
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm)
65.5
Înălțimea capului la capătul deschis (mm)
9.7
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm)
18.4
Model cu clichet
Da
Număr de vârfuri
6
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
7 R 34
Type
Combination Ratchet Spanner
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Model plat, profil UD, Unghi de lucru: 7° de la 8 la 15 mm, 6° de la 16 la 27 mm și 5° de la 30 la 36 mm, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Transfer de cuplu ridicat, Profil gol confortabil de ținut, Geometrie rezistentă la deformare cu efect dublu T-girder, Oțel GEDORE cu vanadiu 31CrV3, Aspect neorbitor datorită cromării mate, inserție de blocare și clichet fosfatate cu mangan, Forjate la cald, Pentru slăbirea și strângerea rapidă a clichetului, Inel deplasat cu 13° față de arbore, reversibil
Numerele articolelor
Cod Articol
1K271091
EAN
4010886883419
UBB
500642413057
UNSPSC
27111743
Nr. articol producător
2219549