text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 24 mm lungime 325 mm straigh


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 520
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 325
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 24
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 520
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 24
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 52.5
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 48
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 7.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 14.8
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 465
Codul mărfurilor 8204110000
Model 7 R 24
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.240.001
EAN 4010886889237
UBB 500503853482
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297205

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.