text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cheie cu clichet pentru inele cu capăt deschis 7 R lățime între flanșe 17 mm lungime 225 mm straigh


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Cod Articol
Lungime (mm)
Lățimea cheii la capătul deschis (mm)
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (mm) 225
Lățimea cheii la capătul deschis (mm) 17
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 160
Protecție de izolare 1000 V Nu
Cu manivelă Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Lățimea cheii cu soclu/ inel/ clichet (mm) 17
Lățimea capului lățime capăt deschis (mm) 38
Lățimea capului lățimea capului soclu / inel / clichet (mm) 33.6
Înălțimea capului la capătul deschis (mm) 5.9
Înălțimea capului soclu / inel / clichet (mm) 10.6
Model cu clichet Da
Număr de vârfuri 6
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 147
Model 7 R 17
Type Combination Ratchet Spanner

Descriere

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2111.170.001
EAN 4010886889275
UBB 500501918865
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 2297159

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.