Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
0C698400
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
Gedore Chei dinamometrice K 1/2 20-100 NM
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0C698400
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1340
Lungime totală (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
1340
Lungime totală (mm)
395
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['20.000', '100.000']
Lățimea capului (mm)
44
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Diviziunea scării de precizie (Nm)
0.5
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
36
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
4550-10
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0C698400
EAN
4002805455012
UBB
500632595970
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7601530