text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chei dinamometrice F A+S 1.1/2

Cod Articol 0V898788
Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 13200
Lungime totală (mm) 1025
Protecție de izolare 1000 V Nu

Specificații

Izolat Nu
Electronică Nu
Greutate 13200
Lungime totală (mm) 1025
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii Alte
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) ['1500.000', '1500.000']
Lățimea capului (mm) 70
Dimensiunea conexiunii (mm) 40
Diviziunea scării de precizie (Nm) 50
Potrivit pentru prelungire Da
Model cu șurubelniță Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%) 3
Înălțimea capului (mm) 40
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Model 7572-01
Type Torque Wrench

Descriere

Avantaj tehnic/funcție: Dispozitivul de blocare și siguranță a valorii presetate (A+S) elimină posibilitatea ajustării neintenționate sau manipulate, reprezentând astfel mai multă fiabilitate a procesului utilizatorului, Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, incl. certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % prevăzut de standard, Ușor, dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistent, foarte ușor de utilizat în atelier, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizat cu ambele mâini sau ținut departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât unitatea pătrată, cât și punctul de sprijin se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță a utilizatorului, poate fi extins pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie a grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată, Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 6 - 3000 N-m, Pentru utilizare în aproape toate domeniile de producție industrială, Caracteristici: Cu certificat conform DIN EN ISO 6789, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale, Acționare automată pe traiectorie scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară dublă cu gradație corespunzătoare (vezi tabelul), Tip B, BC, C cu eliberare prin buton, DREMOMETRU prestabilit pentru producția în serie oriunde trebuie aplicată întotdeauna aceeași valoare, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o prestabilire fixă din fabrică (preț la cerere)

Numerele articolelor

Cod Articol 0V898788
EAN 4002805923559
UBB 500642454051
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 1547259
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.