Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5O887452
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
Gedore Chei dinamometrice EL 1
Adăugați în catalog
Cod Articol
5O887452
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
12000
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
12000
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['750.000', '2000.000']
Lățimea capului (mm)
60
Dimensiunea conexiunii (mm)
25
Diviziunea scării de precizie (Nm)
50
Potrivit pentru prelungire
Da
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
40
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82041100
Model
8569-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5O887452
EAN
4002805856918
UBB
500642470214
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7695410