Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
5U689544
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
Gedore Chei dinamometrice E 1 BOX
Adăugați în catalog
Cod Articol
5U689544
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
21200
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
21200
Lungime totală (mm)
932
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
1 inch
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['750.000', '2000.000']
Lățimea capului (mm)
60
Dimensiunea conexiunii (mm)
25
Diviziunea scării de precizie (Nm)
50
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
40
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
8564-02
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Utilizare: Strângere controlată a șuruburilor în intervalul 750 - 2000 N-m, Pentru utilizare în aproape toate zonele de producție industrială, Caracteristici: Clasificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Acționare pătrată de 1" cu mecanism de blocare cu știft DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Acționare automată pe cale scurtă cu impuls tactil și semnal sonor, Scară unică cu o gradație de 50 N-m, Avantaj tehnic/Funcție: Ușoară, dar robustă (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și rezistentă, foarte prietenoasă cu atelierul, Fără inexactități, indiferent dacă este utilizată cu ambele mâini sau ținută departe de mâner (ca în cazul cheilor dinamometrice standard), Atât angrenajul pătrat, cât și pivotul se află pe o axă care asigură un grad ridicat de siguranță pentru utilizator, poate fi extinsă pentru a reduce sarcina de lucru a utilizatorului, Uzură extrem de redusă atribuită forțelor reduse într-un mecanism cu pârghii, Lanț cu pârghii forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Cicluri de viață și durate de viață a sculelor lungi, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv, securizat împotriva pierderii la capătul mânerului, Acționare pătrată simplă și dublă pentru strângere bi-direcțională controlată
Numerele articolelor
Cod Articol
5U689544
EAN
4002805856420
UBB
500642465446
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
7695680