Chei dinamometrice
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
Unelte de torsiune
Chei dinamometrice
6C219945
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
Gedore Chei dinamometrice DZA+S22Z 140-620NM
Adăugați în catalog
Cod Articol
6C219945
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
3000
Lungime totală (mm)
834.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Electronică
Nu
Greutate
3000
Lungime totală (mm)
834.5
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Cu semnal sonor
Da
Moment de strângere (Nm)
['140.000', '620.000']
Lățimea capului (mm)
45
Diviziunea scării de precizie (Nm)
10
Model cu șurubelniță
Nu
Precizie în conformitate cu ISO 6789 (%)
3
Înălțimea capului (mm)
35
Cu scară
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Model
7463-01
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Avantaj tehnic/funcție: Dispozitivul de blocare și siguranță a valorii prestabilite (A+S) elimină posibilitatea ajustării neintenționate sau manipulate, reprezentând astfel o mai mare siguranță a procesului pentru utilizator, Clasificat conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, inclusiv certificat de testare trasabil, calibrat la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și astfel mai precis decât +/- 4 % cerut de standard, Ușor dar robust (deoarece carcasa este fabricată dintr-un aliaj de aluminiu) și elastic, foarte ușor de utilizat în atelier, În funcție de aplicație, accesul este posibil din față (de ex. de ex. fiting cu capăt deschis) sau lateral (de ex. clichet reversibil și priză), Forța trebuie aplicată numai în mijlocul mânerului - nu utilizați un tub de prelungire, în caz contrar pot apărea inexactități (cu excepția modelului DXZ unde DREMOMETRUL a fost calibrat și reglat utilizând tubul de prelungire), Funcționarea numai cu fitinguri de capăt cu calibre de adâncime standardizate, în caz contrar pot apărea inexactități. Țineți cont de calibrele de adâncime de pe certificat. Utilizați numai accesorii GEDORE originale., Secțiunea transversală mare de acționare transferă cupluri maxime, Uzură extrem de redusă datorată forțelor reduse într-un mecanism de pârghie, Lanț de pârghie forjat din forja de calitate proprie grupului nostru, Precizie maximă chiar și atunci când este supus unei utilizări continue extreme, Operare ușoară - strângere rapidă și sigură a cuplului, Reglare ușoară datorită butonului de reglare atractiv asigurat împotriva pierderii la capătul mânerului, Cu certificat conform. conform DIN EN ISO 6789-2:2017, trasabil prin laboratorul intern DAkkS la standardele naționale, DREMOMETRU prestabilit pentru producția în serie acolo unde trebuie aplicată întotdeauna aceeași valoare, La comandă, vă rugăm să specificați valoarea N-m - dacă se dorește o prestabilire fixă în fabrică (preț la cerere)
Numerele articolelor
Cod Articol
6C219945
EAN
4002805925942
UBB
500642449861
UNSPSC
27111715
Nr. articol producător
1427083