text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Gedore Cârlig reversibil cu pârghie 3293 U-10 3/4 inch 32 dinți pârghie inversă


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, se blochează în poziția de mijloc, Unghi de întoarcere 11,25 grade, Mâner tubular Push-fit, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2274.329.310
Izolat Nu
Înălțime 57.5
Greutate 2636
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 625
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 57.5
Greutate 2636
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 625
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Unghi de întoarcere (°) 11.25
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2650
Codul mărfurilor 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, se blochează în poziția de mijloc, Unghi de întoarcere 11,25 grade, Mâner tubular Push-fit, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174, cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6277980
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.