text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig reversibil cu levier 3093 U-10 3/8 inch 32 dinți pârghie inversă


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbare de pârghie încastrată, Se blochează în poziția de mijloc: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru acționare în sensul acelor de ceasornic sau invers acelor de ceasornic, Decuplare prin buton, Unghi de întoarcere 11,25 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize

Cod Articol G2272.309.310
Izolat Nu
Înălțime 30.2
Greutate 288
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 200
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 30.2
Greutate 288
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/8 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 10
Unghi de întoarcere (°) 11
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 265
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu schimbare de pârghie încastrată, Se blochează în poziția de mijloc: Când pârghia este întoarsă, se blochează automat pentru acționare în sensul acelor de ceasornic sau invers acelor de ceasornic, Decuplare prin buton, Unghi de întoarcere 11,25 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2272.309.310
EAN 4010886623695
UBB 240122065610
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6236950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.