text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig reversibil cu levier 2093 U-10 1/4 inch 24 dinți pârghie inversă


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, se blochează în poziția de mijloc, Unghi de întoarcere 15 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii acționate manual cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat,

Cod Articol G2274.209.310
Izolat Nu
Înălțime 22
Greutate 102
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 22
Greutate 102
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 130
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.3
Unghi de întoarcere (°) 15
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 5350
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu maneta de schimbare încastrată, se blochează în poziția de mijloc, Unghi de întoarcere 15 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii acționate manual cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6180470
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.