text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig reversibil cu levier 1993 U-20 G 1/2 inch 60 dinți pârghie inversă

Cod Articol 5S176788
Izolat Nu
Înălțime 37.5
Greutate 540
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 37.5
Greutate 540
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 270
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Nu
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 6
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Da
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Type Reversible Ratchet

Descriere

Cuplu conform DIN 3122, ISO 3315, Mâner decalat pentru locuri greu accesibile, Reduce riscul de rănire a degetelor atunci când se lucrează pe suprafețe plane, Cap mic, în formă de picătură, pentru zone restrânse, Dinți fini (60 dinți), cu schimbare prin pârghie și eliberare prin buton, Unghi de întoarcere 6 grade, Mâner antiderapant bicomponent cu orificiu de agățare, Pentru prize și accesorii cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12. 5, ISO 1174, dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol 5S176788
EAN 4010886937709
UBB 500642423031
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 2746786
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.