text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de trecere 3293 Z-94 3/4 inch 36 dinți lungime 510 mm cu reversibil


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, cu dantura medie-fină, extrem de robust, Unghi de întoarcere 10 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174 cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Cod Articol G2271.329.394
Izolat Nu
Înălțime 31
Greutate 1334
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 500
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 31
Greutate 1334
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 500
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Nu
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 20
Unghi de întoarcere (°) 10
Reversibil Da
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Da
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Nu
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 1440
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, cu dantura medie-fină, extrem de robust, Unghi de întoarcere 10 grade, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu antrenare pătrată conform DIN 3120 - D 20, ISO 1174 cu știft de blocare, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2271.329.394
EAN 4010886627891
UBB 240122073952
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6278950
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.