text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de trecere 1993 Z-94 1/2 inch 48 dinți lungime 270 mm cu reversibil


Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, dantură medie-fină, extrem de robustă, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 3

Cod Articol G2271.199.394
Izolat Nu
Înălțime 39
Greutate 450
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 272
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Înălțime 39
Greutate 450
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 272
Protecție de izolare 1000 V Nu
Material Oțel
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Rezistent la explozie Nu
Cu mâner Da
Model cu alimentare prin jgheab Da
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Unghi de întoarcere (°) 7.5
Reversibil Nu
Clanță de construcție Nu
Potrivit pentru biți Nu
Blocare a soclului Nu
Deblocare integrată Nu
Mâner rotativ Da
Mâner extensibil Nu
Cap articulat Nu
Cap rotativ Nu
Potrivit pentru prize de curent Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 460
Type Reversible Ratchet

Descriere

Conform DIN 3122, ISO 3315, Cu cuplaj pătrat, dantură medie-fină, extrem de robustă, Unghi de întoarcere 7,5 grade, Mâner antiderapant din 2 componente cu orificiu de agățare, Pentru mufe și accesorii cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174 dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2271.199.394
EAN 4010886614457
UBB 240122043849
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6144590
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.