text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de fricțiune 31 KR 25-50 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului

Položka č. G2300.500.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 2213
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 635
Lățimea capului (mm) 78.1
Ambalat la 1

technické údaje

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 2213
Lățimea cheii (mm) 50
Lungime (mm) 635
Lățimea capului (mm) 78.1
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 31.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 2280
Type Friction Ratchet

Popis

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Čísla materiálu

Položka č. G2300.500.001
EAN 4010886625668
UBB 203120511605
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 6256630
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.