text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de fricțiune 31 KR 16-30 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Article number G2300.300.001
Greutate 709
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 400
Lățimea capului (mm) 51.6
Model de inel Dublu hexagon
Packed per 1

Specifications

Greutate 709
Lățimea cheii (mm) 30
Lungime (mm) 400
Lățimea capului (mm) 51.6
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 19.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 680
Codul mărfurilor 8204110000
Type Friction Ratchet

Description

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Article numbers

Article number G2300.300.001
EAN 4010886625552
UBB 203120511118
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  6255580
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.