text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cârlig de fricțiune 31 KR 12-27 mm


Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului

Cod Articol G2300.270.001
Protecția suprafeței Cromat
Greutate 474
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 305
Lățimea capului (mm) 44.6
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Greutate 474
Lățimea cheii (mm) 27
Lungime (mm) 305
Lățimea capului (mm) 44.6
Model de inel Dublu hexagon
Cu inel de inserție Da
Înălțimea capului (mm) 18.5
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 460
Type Friction Ratchet

Descriere

Inelele hexagonale sunt disponibile la cerere, În special în construcții metalice și schele, Arbore plat până la 30", mâner pentru tuburi cu fixare prin împingere de la 35", Oțel de vanadiu GEDORE 31CrV3, fosfat cu mangan, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm, Explicația numărului articolului: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16" și inel de introducere 31 R 32 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G2300.270.001
EAN 4010886625514
UBB 203120510953
UNSPSC 27111711
Nr. articol producător 6255150
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.