Mese de lucru
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
Echipament de atelier
Mese de lucru
8U845205
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
Gedore BR 1504 0511 L Etajeră mobilă din lemn cu 5 sertare Albastru 1100 x 1635 x 665mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8U845205
Lățime
1100
Adâncime
550
Greutate
128
Pliabil
Nu
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
1100
Adâncime
550
Greutate
128
Pliabil
Nu
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Înălțime (mm)
['985.000', '985.000']
Cu carcasă cu sertare
Da
Grosimea blatului de lucru (mm)
30
Pe roți
Da
Număr de sertare
7
Înălțime reglabilă
Nu
Cu frână
Da
Marca
Gedore
Model
BR 1504 0511 L
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Dimensiuni: H 985 x L 1100 x P 550 mm, Blat de lucru din lemn de fag multiplex cu grosimea de 30 mm, suprafață protejată suplimentar cu lac cu ulei de in, Spațiu mare de depozitare utilizabil cu raft și ușă, Cu panou spate, perforație pătrată 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, cu mecanism de coborâre, poate fi ridicat de 2 arcuri cu gaz, Protecție la călcâi pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Sertare: Blocare centrală cu încuietoare cilindrică, Sertare late (L 480 x P 400 mm) complet extensibile, detașabile, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, acționare cu o singură mână, Fiecare sertar cu blocare de siguranță, acționare cu o singură mână, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, sertar inferior robust 60 kg, Șasiu GEDORE de înaltă performanță: Capacitate totală de încărcare 700 kg, 500 kg când este mobil, 2 roți GEDORE de înaltă performanță cu rulmenți (roți fixe Ø 200 mm), 2 roți GEDORE cu rulmenți cu bile (roți pivotante Ø 125 mm), ambele cu frâne totale, Construcția axelor trapezoidale GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și păstrare a benzii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Construcția axelor trapezoidale GEDORE asigură o rulare lină, manevrabilitate și păstrare a benzii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, 2 module de distanțare Nr. 1500 ED-70 K, 10 separatoare longitudinale (LT) și 2 transversale (QT) din tablă de oțel zincată, Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Panou spate R 1504 XL-L poate fi adăugat, Alte combinații de sertare la cerere, Livrare fără scule și accesorii
Numerele articolelor
Cod Articol
8U845205
EAN
4010886662441
UBB
500642898257
UNSPSC
27112800
Nr. articol producător
6624450