Mese de lucru
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
Echipament de atelier
Mese de lucru
2T847130
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
Gedore BR 1500 LH Birou de lucru din placaj cu 5 sertare Albastru 2000 x 1790 x 875mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2T847130
Lățime
2000
Adâncime
1790
Greutate
203.73
Pliabil
Nu
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
2000
Adâncime
1790
Greutate
203.73
Pliabil
Nu
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Înălțime (mm)
['875.000', '875.000']
Cu carcasă cu sertare
Da
Grosimea blatului de lucru (mm)
40
Pe roți
Nu
Număr de sertare
5
Înălțime reglabilă
Nu
Cu frână
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
94032080
Model
BR 1500 LH
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Dimensiuni H 900 x L 2000 x P 875 mm, Blat de lucru din lemn de fag multiplex cu grosimea de 40 mm, suprafață protejată suplimentar cu lac cu ulei de in, Spațiu mare de depozitare cu oblon, Protecție la călcâi pentru siguranța dumneavoastră, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, albastru GEDORE, Corp dulap: Dimensiuni: H 890 x L 1810 x P 170 mm, Oblon cu încuietoare cilindrică, Panou spate cu perforație pătrată 10 x 38 mm pentru fixarea cârligelor și sculelor, Tablă de oțel, acoperită cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, GEDORE albastru, Oblon din tablă de oțel, acoperit cu pulbere rezistentă la coroziune și la zgârieturi, GEDORE gri, Sertare banc de lucru: Închidere centrală separată a sertarelor și a oblonului cu încuietori cu cilindru, 5 sertare late (L 480 x P 550 mm) cu extensie parțială (505 mm), detașabile, Șine de ghidare cu rulmenți cu bile, Poate fi echipat individual cu separatoare longitudinale și transversale (pot fi comandate individual), Capacitate de încărcare per sertar 40 kg, Capacitate de încărcare totală (banc de lucru) 2000 kg, Construcția GEDORE cu ax trapezoidal asigură o rulare lină, manevrabilitate și menținerea căii de rulare și în cazul sarcinilor maxime, Sortiment de cârlige din 85 de piese nr. 1500 HS 23, Accesorii: Opțiuni: Poate fi echipat cu module de scule GEDORE (1500 ES/1500 CT), Alte combinații de sertare la cerere, Livrare fără scule și accesorii
Numerele articolelor
Cod Articol
2T847130
EAN
4010886661826
UBB
500642896681
UNSPSC
27112800
Nr. articol producător
6618210