Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
8S510803
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
Gedore Bit soclu 7mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
8S510803
Diametru
17.5
Lungime (mm)
67
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
67
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
17.5
Lungime (mm)
67
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
67
Dimensiunea conexiunii
3/8 inch
Dimensiune (mm)
7
Dimensiunea conexiunii (mm)
10
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Acționat manual, prindere zimțată, Cromat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat
Numerele articolelor
Cod Articol
8S510803
EAN
4010886804186
UBB
500642795867
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
1394363