Tubulare
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
4U187157
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
Gedore Bit soclu 7mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4U187157
Diametru
22.5
Lungime (mm)
22
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
22
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
22.5
Lungime (mm)
22
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
22
Dimensiunea conexiunii
1/2 inch
Dimensiune (mm)
7
Dimensiunea conexiunii (mm)
12.5
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Acționat manual, cu mâner zimțat, Cromat, Cu știft presat în oțel special GEDORE vanadiu, finisaj metalic, Unghi total de pivotare aprox. 15-20°, Unghi total de pivotare aprox. 15-20°
Numerele articolelor
Cod Articol
4U187157
EAN
4010886883310
UBB
500642775802
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
2219360