Tubulare
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
Chei de mână
Tubulare & Accesorii
Tubulare
2O837439
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
Gedore Bit socket 5mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
2O837439
Diametru
12
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
32
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Diametru
12
Lungime (mm)
60
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Lungimea lamei (mm)
32
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Dimensiune (mm)
5
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Testat VDE
Nu
Marca
Gedore
Codul mărfurilor
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Angrenaj dreptunghiular conform DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, cu canelură de reținere a bilei, Acționat manual, prindere zimțată, Cromat, Cuțit din oțel special GEDORE vanadiu, mangan-fosfat, Ax presat, fosfat
Numerele articolelor
Cod Articol
2O837439
EAN
4010886864975
UBB
500642781099
UNSPSC
27111704
Nr. articol producător
1933272