text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 8 8 mm


Pentru utilizare foarte intensă, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), vârf conform DIN 2325, oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic

Cod Articol G2431.080.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 8
Sistem de înșurubare Hexagon
Lungime totală (mm) 28
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Tip de cap în cruce Nici unul
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Type Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, hexagonal conform DIN 3126 - C 8 (5/16), vârf conform DIN 2325, oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2431.080.001
EAN 4010886656938
UBB 203122621147
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6569330
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.