text.skipToContent text.skipToNavigation
În perioada 25.12.2025 – 04.01.2026, toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim Sărbători Fericite. Detalii despre programul adaptat: acest articol.

Gedore Bit 885 5 mm


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-3, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2430.050.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 5
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 5
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor
Type Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-3, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2430.050.001
EAN 4010886656839
UBB 240232962623
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6568360
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.