text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 4 mm


Pentru utilizare foarte intensă, Conform DIN ISO 2351-3, cu hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), Oțel GEDORE cu vanadiu special, finisaj metalic, Oțel cu vanadiu special, finisaj metalic

Objednací číslo G2430.040.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Baleno po 1

Specifikace

Bit de mărime (mm) 4
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 4
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 10
Codul mărfurilor 8207903000
Type Screwdriver Bit

Popis

Pentru utilizare foarte intensă, Conform DIN ISO 2351-3, cu hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), Oțel GEDORE cu vanadiu special, finisaj metalic, Oțel cu vanadiu special, finisaj metalic

Čísla materiálu

Objednací číslo G2430.040.001
EAN 4010886656822
UBB 240232962540
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 6568280
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.