text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885 10 mm


Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-3, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Cod Articol G2430.100.001
Bit de mărime (mm)
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Bit de mărime (mm) 10
Sistem de înșurubare Hexagon intern
Lățimea cheii (mm) 10
Lungime totală (mm) 30
Protecție de izolare 1000 V Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact Da
Dimensiunea conexiunii 5/16 inch
Blocare cu bilă Da
Cu gaură Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 8
Cu două fețe Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 15
Type Screwdriver Bit

Descriere

Pentru utilizare foarte intensă, conform DIN ISO 2351-3, hexagon de acționare conform DIN 3126 - C 8 (5/16), oțel special cu vanadiu GEDORE, finisaj metalic, oțel special cu vanadiu, finisaj metalic

Numerele articolelor

Cod Articol G2430.100.001
EAN 4010886656860
UBB 203122620800
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 6568600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.